Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, weiß / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, weiß / Chrom
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, weiß / Chrom
LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, weiß / Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-99893
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99893
EAN/GTIN:
     4000870998939
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchten led
paulmann bilderleuchte

LED Bilderleuchte GALERIA BEAM SIXTY, 230V, 11W 2700K 1050lm, mit Gelenkarm, weiß / Chrom

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: PAUL-99893
  • Lichtstärke: 430 cd
  • Marke: Paulmann
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 11 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 998.93
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 58,5∕ 4,6∕ 19 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtstrom: 1050 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,70*
€ 97,70*
€ 5,95*
ab € 76,06*
€ 98,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,82*
€ 99,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,78*
€ 104,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.