Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauleuchte, Schutzglas strukturiert, 12V, G4, 66mm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinbauleuchte, Schutzglas strukturiert, 12V, G4, 66mm, Chrom
Möbeleinbauleuchte, Schutzglas strukturiert, 12V, G4, 66mm, Chrom
Möbeleinbauleuchte, Schutzglas strukturiert, 12V, G4, 66mm, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-98462
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-98462
EAN/GTIN:
     4000870984628
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Möbeleinbauleuchte, Schutzglas strukturiert, 12V, G4, 66mm, Chrom

  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Artikelnummer: PAUL-98462
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6,6∕ 10000∕ 2 cm
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,4 cm
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 984.62
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Material: Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 12,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,19*
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 12,54*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.