Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar
LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar
LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar
LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95576
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95576
EAN/GTIN:
     4000870955765
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchten led
paulmann bilderleuchte

LED Bilderleuchten Set ADELIA, 5,6W, 2700K, 230/24V, 370 lm, dimmbar

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230/24 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 28,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Leistungsaufnahme: 5,6 W
  • Lichtstrom: 370 | 420 lm
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsfertiges Set inklusive 230/24V Power Supply mit Zuleitung und Netzstecker
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-95576
  • Zubehör: Steckertrafo incl
  • Material: Kunststoff
  • Trafoleistung: 36VA
  • Trafo Scheinleistung: 13,8VA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,17*
€ 60,17*
€ 5,95*
ab € 46,33*
€ 61,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,73*
€ 62,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,45*
€ 66,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.