Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte ADELIA, 5,6W, 2700K, 24V, 370lm, dimmbar, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bilderleuchte ADELIA, 5,6W, 2700K, 24V, 370lm, dimmbar, Alu gebürstet
LED Bilderleuchte ADELIA, 5,6W, 2700K, 24V, 370lm, dimmbar, Alu gebürstet
LED Bilderleuchte ADELIA, 5,6W, 2700K, 24V, 370lm, dimmbar, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95574
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95574
EAN/GTIN:
     4000870955741
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchten led
paulmann bilderleuchte

LED Bilderleuchte ADELIA, 5,6W, 2700K, 24V, 370lm, dimmbar, Alu gebürstet

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtstrom: 370 | 420 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,5∕ 8,5∕ 28,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: PAUL-95574
  • Gewicht: 0,009 kg
  • Leistungsaufnahme: 5,6 W
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,74*
€ 29,74*
€ 5,95*
ab € 23,21*
€ 32,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 32,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,90*
€ 35,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.