Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95414
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95414
EAN/GTIN:
     4000870954140
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
led hochvolt reflektorlampe e27

ProRail3 Schienenspot ASTHENE, 230V, E27 PAR38 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 14∕ 22,2∕ 28 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,57 kg
  • Hinweise: Nicht mit URail kompatibel!
    - Achtung: Ausschließlich für gewerbliche Anwendungen und professionelle Installationen geeignet
    - Mit DIALux planbar (ULD-Daten erhältlich)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: PAUL-95414
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Schiene excl
  • Material: Metall
  • Zubehör: Adapter incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,53*
€ 78,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,62*
€ 79,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,17*
€ 85,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.