Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95406
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95406
EAN/GTIN:
     4000870954065
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe

ProRail3 Schienenspot APOL, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 378 kg
  • Hinweise: Nicht mit URail kompatibel!
    - Achtung: Ausschließlich für gewerbliche Anwendungen und professionelle Installationen geeignet
    - Mit DIALux planbar (ULD-Daten erhältlich)
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Adapter
  • Artikelnummer: PAUL-95406
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 6,2∕ 13,8∕ 19,7 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Schiene excl
  • Material: Metall
  • Zubehör: Adapter incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,84*
€ 25,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 28,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,59*
€ 30,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.