Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95390
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95390
EAN/GTIN:
     4000870953907
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Aufbau-Panel 2in1 COVER-IT, IP20, 230V, weiß matt, Ø 33cm, 24W 4000K

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 1,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 22 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 26 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 953.90
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 150 W
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 728 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Flächiges Licht zum Einbauen: Dieses Panel leuchtet im flächigen Licht mit einer absoluten Ausstrahlung.
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Zubehör: treiber,aufbaurahmen incl
  • Artikelnummer: PAUL-95390
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Aufbaurahmen incl
  • Es lässt sich flexibel und einfach an Wand und Decke anbringen.
  • Dank des mitgelieferten Aufbaurahmens ist eine einfache Montage möglich.
  • Das dezente Gehäuse passt sich jedem Einrichtungsstil an.
  • Für eine Bohrlochgröße 5 bis 26cm geeignet.
  • Scheinleistung (VA): 46
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,53*
€ 28,53*
€ 5,95*
ab € 22,18*
€ 31,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 31,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,88*
€ 33,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.