Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95388
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95388
EAN/GTIN:
     4000870953884
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

LED Solar-Hausnummernleuchte DAYTON II, IP44, 3000K, inkl. Folien-Set, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: solarpanel,akku,sensor incl
  • Hausnummern, die bei Dunkelheit leuchten, erleichtern im Dunklen den Gästen und Postboten das Suchen der richtigen Nummer.
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Solar Hausnummernleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Paulmann
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 2 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 0,05 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 953.88
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 1 W
  • Gewicht: 344 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,5∕ 17,5∕ 6,3 cm
  • Betriebsspannung: 4,8 V=
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: PAUL-95388
  • Zubehör: Akku (autauschbar) incl
  • Die Solar Hausnummernleuchte Dayton II eignet sich besonders gut für Außenwände, an denen kein direkter Stromanschluss vorhanden ist.
  • Die Leuchte lässt sich einfach frei platzieren.
  • Durch die Sonneneinstrahlung lädt sich der Akku tagsüber auf und gibt dann die gespeicherte Energie durch Leuchten wieder ab.
  • Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet.
  • Das modische Gehäusedesign passt zu nahezu allen Haustypen.
  • Die Leuchte ist durch ihren IP44-Schutz speziell gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt.
  • Der mitgelieferte Akku (Typ AA, 1.2V, >600mAh) ist bei Bedarf austauschbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,19*
€ 22,19*
€ 5,95*
ab € 17,32*
€ 23,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,18*
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 24,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,54*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.