Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94571
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94571
EAN/GTIN:
     4000870945711
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte ADYA, mit PIR-Sensor, IP44, 2.5W 3000K 200lm, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR Bewegungssensor + Dämmerungssensor
  • Zubehör: Akku incl
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 349 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 6∕ 11,8 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-94571
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,85*
€ 30,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,52*
€ 34,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,78*
€ 35,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.