Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94233
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94233
EAN/GTIN:
     4000870942338
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte / Orientierungsleuchte ELLIOT, IP44, mit Dämmerungs-Sensor, 0.05W 3000K 5lm, max. 8 Stunden, grau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: akku,sensor incl
  • Artikelnummer: PAUL-94233
  • Die Outdoor Solar Wegeleuchte beleuchtet Ihre Wege ganz ohne Stromanschluss.
  • Sensorik: Dämmerungs-Sensor
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 8∕ 5,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 5 lm
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 0,05 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.33
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 1 W
  • Gewicht: 68 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Akku incl
  • Sie können die Leuchte einfach frei platzieren und die Sonne erledigt den Rest.
  • Nach 12 Stunden Ladezeit, leuchtet sie etwa 8 Stunden.
  • Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet und kann mit dem angebrachten Schalter ausgeschaltet werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 11,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,46*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.