Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93904
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93904
EAN/GTIN:
     4000870939048
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Plug&Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff

  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-93904
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 4,5∕ 8,9 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,321 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.04
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: paulmann netztrafo, netztrafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,47*
€ 21,47*
€ 5,95*
ab € 16,44*
€ 23,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,84*
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 24,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,93*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.