Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93405
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93405
EAN/GTIN:
     4000870934050
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Einbauspot LED COLE IP44, starr, inkl. LED COIN Modul, 230V, 6.5W 2700K460lm 100°, 3-stufig dimmbar, Weiß / Gold matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Marke: Paulmann
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.05
  • Gewicht: 0,177 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: gold matt
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Artikelnummer: PAUL-93405
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Material: Kunststoff
  • Größe: T: 5,5 cm
  • Farbe: weiß
  • Material: Zink
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,32*
€ 19,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,16*
€ 22,88*
€ 5,95*
ab € 18,03*
€ 25,12*
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.