Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93068
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93068
EAN/GTIN:
     4000870930687
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit, IP44, rund, Ø 21.5cm, 3step dimmbar, 22W 4000K 1700lm

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-93068
  • Größe: Ø: 21,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 22 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 930.68
  • Einbautiefe: 7 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 150 W
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 431 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: satin
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Das rahmenlose VELUNA Panel sorgt für flächiges neutralweißes Licht.
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: max.-H: 3,1 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Zubehör: treiber,clipfedern incl
  • Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 190 mm einstellen.
  • Zubehör: verstellbare Clipfedern incl
  • Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
  • Mit der integrierten 3-step-dim Funktion, kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden.
    Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten.
  • Ausgestattet mit IP44 Spritzwasserschutz ist die Leuchte geeignet für Feuchträume, Bad, Küche und den geschützten Außenbereich.
  • Die mögliche Einbautiefe ist abhängig von der gewählten Einbauöffnung: bei 68mm Einbauöffnung muss die Einbautiefe 55mm betragen, bei 90mm Einbauöffnung sind 30mm Einbautiefe nötig.
  • Bei einem Bohrlochdurchmesser von 90 mm wird eine Hohlraumtiefe von 30 mm benötigt und bei einem Durchmesser von 68 mm eine Tiefe von 55 mm.
  • Fertig vorbereitet für den 230V Direktanschluss.
  • Scheinleistung (VA): 26
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,93*
€ 41,93*
€ 5,95*
ab € 32,60*
€ 44,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 44,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 45,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,04*
€ 47,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.