Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom
1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom
1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom
1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-92903
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92903
EAN/GTIN:
     4000870929032
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

1er-Set Einbauspot LED NOVA, IP65, rund, inkl. GU10 7W 2700K 460lm 36°, schwenkbar, Weiß/Chrom

  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,473 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.03
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: PAUL-92903
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Zink
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,20*
€ 29,20*
€ 5,95*
ab € 22,85*
€ 31,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 32,08*
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 32,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.