Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-92080
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92080
EAN/GTIN:
     4000870920800
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x12W, 2700K, 230V, 165x165mm, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • IP Schutz IP44 nur bei Deckenmontage
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 16,5∕ 0,5∕ 16,5 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Form Leuchte: eckig
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Lichtstrom: 780 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 12 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 15,5 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 920.80
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-92080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 17,06*
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 19,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 19,44*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,30*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.