Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79947
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79947
EAN/GTIN:
     4000870799475
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, dimmbar, 9x9cm, weiß, 3000 K

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 0,9∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-79947
  • Trafo Scheinleistung: 8,3VA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 450 | 700 lm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 50 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 54 W
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RLC Müller Paladin 873 030 LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,35*
€ 24,35*
€ 5,95*
ab € 18,78*
€ 26,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 26,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,35*
€ 28,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,20*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.