Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79901
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79901
EAN/GTIN:
     4000870799017
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Pendellänge (kürzbar): 6,7-150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RC Busch-Jäger 6513U-102
    RC Gira 0307 00/I02
    RC Jung 225 T DE
    RC Kopp 8035.0208.0 /8078
    RC Merten MEG 5136-0000
    RC REV Ritter 501448551
    RL Busch-Jäger 2247 U
    RLC Busch-Jäger 6523-U-102
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: oval
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,674 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Einbauring excl
  • Artikelnummer: PAUL-79901
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,34*
€ 223,06*
€ 8,50*
ab € 228,65*
€ 228,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 191,30*
€ 237,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.