Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79824
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79824
EAN/GTIN:
     4000870798249
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Aufbau-Panel VELORA ZigBee TW, 22.5cm, 230V 8.5W 2700-6500K 800lm, dimmbar, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, ZigBee
  • Gewicht: 0,999 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.24
  • Größe: B∕ H∕ T: 22,5∕ 5∕ 22,5 cm
  • Artikelnummer: PAUL-79824
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,86*
€ 83,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,50*
€ 83,78*
€ 8,50*
ab € 84,44*
€ 84,44*
€ 4,00*
ab € 68,43*
€ 85,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,76*
€ 88,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.