Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79736
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79736
EAN/GTIN:
     4000870797365
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe

Tischleuchte NEORDIC IBEN, E27 max. 20W, Rauchglas / Kork

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 797.36
  • Gewicht: 1,174 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: rauchfarben
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-79736
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 25,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ø Glas: 19cm
  • Material: Kork
  • Dimmbar mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • mit Kabelschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,93*
€ 67,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 70,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 57,27*
€ 74,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.