Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC JUNA, 1-flammig, Softgrün / Kupfer / Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC JUNA, 1-flammig, Softgrün / Kupfer / Holz
Tischleuchte NEORDIC JUNA, 1-flammig, Softgrün / Kupfer / Holz
Tischleuchte NEORDIC JUNA, 1-flammig, Softgrün / Kupfer / Holz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79651
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79651
EAN/GTIN:
     4000870796511
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe

Tischleuchte NEORDIC JUNA, 1-flammig, Softgrün / Kupfer / Holz

  • Artikelnummer: PAUL-79651
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.51
  • Gewicht: 2,682 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Hellgrün
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 25,5∕ 51 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • mit Kabelschalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
  • Farbe: Holz
  • Eurostecker
  • Farbe: Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,19*
€ 65,19*
€ 5,95*
ab € 50,90*
€ 66,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,21*
€ 67,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,25*
€ 71,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.