Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-78961
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78961
EAN/GTIN:
     4000870789612

FlexLED 3D Basisset 12V, 5W 3000K, 150cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: Steckernetzteil incl
  • Dimmbar mit Dimmer
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 465 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 5 Watt
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampenleistung: 6 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.61
  • Gewicht: 0,112 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 150∕ 0,15∕ 0,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-78961
  • Ausgangsspannung: 12V
  • mit Kabelschalter ((An/ Aus/ stufenweises Dimmen)
  • mit Steckertrafo
  • nach Längenbedarf an markierten Stellen kürzbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 17,51*
€ 17,51*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 19,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,07*
€ 19,98*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 14,78*
€ 20,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.