Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte LED 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann FlexLED 3D Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59972423
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78961
EAN/GTIN:
     4000870789612
FlexLED 3D Basisset 1,5m Warmweiß Leuchtschrift selber machen

Die flexiblen Strips bieten Bastelfreunden durch die einzigartige Stanzung viele kreative Verlegemöglichkeiten. Sie lassen sich problemlos um Ecken bis minimal 60 Grad biegen, passen sich dreidimensional Kanten und Kurven an und sorgen für ein außergewöhnliches Lichtbild. Mit dem warmweißen FlexLED Basisset mit einer Länge von 1,5 Metern sind Sie bestens für Ihr nächstes DIY-Projekt ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Eingangsspannung
230 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
9 mm
Dicke
1.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
480 lm
Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.