Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70991
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70991
EAN/GTIN:
     4000870709917
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Panel ATRIA SHINE, Ø 29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 29,3∕ 2,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: LED Panel
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 628 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: PAUL-70991
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,43*
€ 31,43*
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 33,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 35,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,28*
€ 36,60*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,84*
€ 42,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.