Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70933
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70933
EAN/GTIN:
     4000870709337
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 4000K 1150lm, dimmbar, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1150 lm
  • Gewicht: 0,481 kg
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 15W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • Hersteller-Bestellzeichen: 709.33
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 99 W
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: PAUL-70933
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,54*
€ 28,54*
€ 5,95*
ab € 22,31*
€ 31,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 31,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 33,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.