Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YourLED PIR Sensor max. 60W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YourLED PIR Sensor max. 60W Silber
YourLED PIR Sensor max. 60W Silber
YourLED PIR Sensor max. 60W Silber
YourLED PIR Sensor max. 60W Silber
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70916
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70916
EAN/GTIN:
     4000870709160
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

YourLED PIR Sensor max. 60W Silber

  • Marke: Paulmann
  • Berührungsfreier Infrarot-Sensor
  • Stromaufnahme: 5000 mA
  • Produktart: Bewegungssensor
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Hersteller-Bestellzeichen: 709.16
  • Gewicht: 0,037 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,3∕ 0,85∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Sensorik: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Farbe: silber
  • Artikelnummer: PAUL-70916
  • An-/Abschaltung von YourLED-Strips bei Annäherung unter 3cm
  • inkl. Klebepads für eine Montage ohne Bohren
  • mit Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,03*
€ 12,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,12*
€ 14,74*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.