Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte LUNAR, 40 x 40cm, 230V, 22W 3000K 1700lm, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte LUNAR, 40 x 40cm, 230V, 22W 3000K 1700lm, Chrom matt
LED Wand-/Deckenleuchte LUNAR, 40 x 40cm, 230V, 22W 3000K 1700lm, Chrom matt
LED Wand-/Deckenleuchte LUNAR, 40 x 40cm, 230V, 22W 3000K 1700lm, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70651
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70651
EAN/GTIN:
     4000870706510
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte LUNAR, 40 x 40cm, 230V, 22W 3000K 1700lm, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: PAUL-70651
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 21,8 Watt im Lieferumfang
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 706.51
  • Marke: Paulmann
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 40∕ 3,9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,96*
€ 50,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 52,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,57*
€ 53,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,71*
€ 55,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 43,21*
€ 56,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.