Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel
LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel
LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel
LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70468
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70468
EAN/GTIN:
     4000870704684
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Spiegelleuchte

LED Kosmetikspiegel BELA, 3-fach Vergrößerung, IP44, 230V, 5.7W 3000K 260lm, Chrom/weiß/Spiegel

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-70468
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 5,7 Watt im Lieferumfang
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 704.68
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 23∕ 29,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 260 lm
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,26*
€ 118,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,66*
€ 119,82*
€ 8,50*
ab € 119,88*
€ 119,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 100,28*
€ 125,25*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.