Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birnenlampe, E27, 5W, 2500K, 250lm, dimmbar, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Birnenlampe, E27, 5W, 2500K, 250lm, dimmbar, gold
LED Birnenlampe, E27, 5W, 2500K, 250lm, dimmbar, gold
LED Birnenlampe, E27, 5W, 2500K, 250lm, dimmbar, gold
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28952
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28952
EAN/GTIN:
     4000870289525
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Birnenlampe, E27, 5W, 2500K, 250lm, dimmbar, gold

  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: gold
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsfaktor: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-28952
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 6,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,99*
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.