Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28787
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28787
EAN/GTIN:
     4000870287873
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set Reflektorlampe Choose! WhiteSwitch, GU10, 5.9W 2700|4000|6500K 470lm 110°, On-Off

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 / 6500 K
  • Artikelnummer: PAUL-28787
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwechsel: White Switch (Umschalten der Lichtfarbe mit Lichtschalter)
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 46 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Leistungsaufnahme: 5,9 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 287.87
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Gewicht: 225 kg
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 460988
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsfaktor: 0,52
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,41*
€ 21,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 24,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,91*
€ 25,68*
€ 5,95*
ab € 20,04*
€ 28,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.