Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28786
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28786
EAN/GTIN:
     4000870287866
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set Reflektorlampe Choose! EasyDim, GU10, 5.5W 2700K 460lm 110°, stufenlos dimmbar

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 45 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Hersteller-Bestellzeichen: 287.86
  • Gewicht: 222 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 460987
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: PAUL-28786
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsfaktor: 0,52
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,11*
€ 25,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 28,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,11*
€ 29,76*
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 32,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.