Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt
LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt
LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt
LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28699
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28699
EAN/GTIN:
     4000870286999
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Birne A60, 230V, E27, 5.1W 2700K 470lm, dimmbar, Glas matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Widerstand
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5,1 W
  • Lampentyp: Standardform
  • Lampennennstrom: 25 mA
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 460915
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: PAUL-28699
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.99
  • Kolbenform: A60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 4,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 5,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.