Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 3W 2700K 250lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2er-Set LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 3W 2700K 250lm, matt
2er-Set LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 3W 2700K 250lm, matt
2er-Set LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 3W 2700K 250lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28638
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28638
EAN/GTIN:
     4000870286388
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

2er-Set LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 3W 2700K 250lm, matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460876
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 25 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Tropfenform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Artikelnummer: PAUL-28638
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.38
  • Kolbenform: p45
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 5,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 7,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.