Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, matt
LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, matt
LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28618
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28618
EAN/GTIN:
     4000870286180
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Standardform A60, 230V, E27, 7W 2700K 806lm, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Artikelnummer: PAUL-28618
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460856
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 29 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Kolbenform: A60
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.18
  • Lampentyp: Standardform A60, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 3,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 5,26*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.