Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Reflektor, GU10, 6.5W 2700K 425lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Reflektor, GU10, 6.5W 2700K 425lm
3er-Set LED Reflektor, GU10, 6.5W 2700K 425lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28430
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28430
EAN/GTIN:
     4000870284308
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

3er-Set LED Reflektor, GU10, 6.5W 2700K 425lm

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Stromaufnahme: 54 mA
  • Gewicht: 0,099 kg
  • inkl. 0,24 Euro WEEE
  • Artikelnummer: PAUL-28430
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstärke: 950 cd
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Hersteller-Bestellzeichen: 284.30
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: aluminium
  • EPREL Nr.: 460802
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ H: 5,1∕ 5,4 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 425 lm
  • Betriebsspannung: 230 V~
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 8,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,39*
€ 10,84*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.