Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte PREMIUM LINE, Ø 7.9cm, 12V, GU5.3 max. 50W (exkl.), starr, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte PREMIUM LINE, Ø 7.9cm, 12V, GU5.3 max. 50W (exkl.), starr, Chrom
Einbauleuchte PREMIUM LINE, Ø 7.9cm, 12V, GU5.3 max. 50W (exkl.), starr, Chrom
Einbauleuchte PREMIUM LINE, Ø 7.9cm, 12V, GU5.3 max. 50W (exkl.), starr, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-17946
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-17946
EAN/GTIN:
     4000870179468
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Einbauleuchte PREMIUM LINE, Ø 7.9cm, 12V, GU5.3 max. 50W (exkl.), starr, Chrom

  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 179.46
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 7,9 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-17946
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • IP Schutz IP44 nur bei Deckenmontage
  • Material: Zink
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 9,23*
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,68*
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 10,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,83*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.