Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe, 230V, E14, 8W 2300K 40lm, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tropfenlampe, 230V, E14, 8W 2300K 40lm, dimmbar, matt
LED Tropfenlampe, 230V, E14, 8W 2300K 40lm, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-12708
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-12708
EAN/GTIN:
     4000870127087
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe

LED Tropfenlampe, 230V, E14, 8W 2300K 40lm, dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2300 K
  • Lichtstrom: 40 lm
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lampentyp: Tropfenlampe
  • Kolbenform: G45
  • Hersteller-Bestellzeichen: 127.08
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 7,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-12708
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
  • Dimmbar mit Dimmer R für 230V Lampen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: LED Tropfenlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 1,96*
8
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,68*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.