Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe CLASSIC P P 4W 827 FIL FR Birnenform E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filamentlampe CLASSIC P P 4W 827 FIL FR Birnenform E14
LED Filamentlampe CLASSIC P P 4W 827 FIL FR Birnenform E14
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854069154
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854069154
EAN/GTIN:
     4099854069154
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filamentlampe CLASSIC P P 4W 827 FIL FR Birnenform E14

  • Marke: LEDVANCE
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß matt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • EPREL Nr.: 523067
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 4.5/7.7 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtausbeute: 117 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: OS4099854069154
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Energieeffizienzindex (EEI): 0,1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 2,20*
3 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
11 Tage
55
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 3,19*
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.