Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Linearlampe CLASSIC STICK P 8W 827 FR E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Linearlampe CLASSIC STICK P 8W 827 FR E27
LED Linearlampe CLASSIC STICK P 8W 827 FR E27
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854057113
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854057113
EAN/GTIN:
     4099854057113
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Linearlampe CLASSIC STICK P 8W 827 FR E27

  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 3.7/11.8 cm
  • Farbe: klar
  • Farbe: weiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 523290
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Marke: LEDVANCE
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Lichtausbeute: 94 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Artikelnummer: OS4099854057113
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 2,43*
2 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,12*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,59*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,61*
1
€ 4,98*
ab € 2,82*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.