Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 5400LM 41W 827 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27
Artikel-Nr.:
     911-OS4099854040726
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854040726
EAN/GTIN:
     4099854040726
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

HQL LED P 5400LM 41W 827 E27

  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 8/19.5 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Marke: LEDVANCE
  • EPREL Nr.: 1157791
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: OS4099854040726
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Energieverbrauch: 41 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 41 W
  • Lichtausbeute: 131 lm/W
  • Lichtstrom: 5400 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Klirrfaktor (THD): 20
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 35,92*
€ 49,70*
1
€ 8,50*
ab € 50,42*
€ 50,42*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 45,42*
€ 59,10*
1
€ 8,95*
ab € 46,01*
€ 61,19*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 61,36*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.