Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Spot für Stromschiene LINK MUNIN, GU10, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Spot für Stromschiene LINK MUNIN, GU10, IP20, weiß
Nordlux Spot für Stromschiene LINK MUNIN, GU10, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-86129901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-86129901
EAN/GTIN:
     5701581373488

Nordlux Spot für Stromschiene LINK MUNIN, GU10, IP20, weiß

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Kopf schwenkbar.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: NORD-86129901
  • Größe: Schirm-Ø: 6,1 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,128 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • Leuchtmittel: 1x GU10, 35W max.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Nordlux
  • Material: Metall/Plastik
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ H∕ T: 6∕ 100∕ 11,6∕ 13,6 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,49*
€ 14,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,70*
€ 16,84*
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 25,03*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,43*
€ 33,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.