Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Munin Hochvolt-Schienensystem-Leuchte Link GU10 35W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193275
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     86129901
EAN/GTIN:
     5701581373488
Suchbegriffe:
Nordlux
86129901
Munin
Seilsysteme
Nordlux Munin Hochvolt-Schienensystem-Leuchte Link GU10 35W Weiß

Das Link-System lädt dazu ein, Ihr Leben ins Rampenlicht zu rücken. Der diskrete Lampenkopf strahlt ein präzises und gerichtetes Licht ab. Dieses Modell wurde für das Link-System entwickelt, dank dem es sich einfach und schnell an der Stromschiene montieren und problemlos verschieben lässt.

Kategorie: Hochvolt-Schienensystem-Leuchte
Betriebsspannung: 230 V
Serie: Link
Sockel: GU10
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Metall
Leistung (Details): 35 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 61 mm
Produkt-Art: Hochvolt-Schienensystem-Leuchte
Höhe: 116 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 86129901
EAN: 5701581373488
Hersteller: Nordlux
Modell: 86129901 (Munin)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,49*
€ 14,49*
€ 8,50*
ab € 11,72*
€ 16,88*
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 25,08*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 24,37*
€ 33,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.