Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis schwarz
Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-48965001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-48965001
EAN/GTIN:
     5701581464285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MILFORD, E27, IP20, Glas opalweiß, Basis schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Nordlux
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas / Metall / Stoff
  • Gewicht: 1,156 kg
  • Farbe: schwarz / Glas opalweiß / Kabel schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Artikelnummer: NORD-48965001
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: H: 20 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Anschlussart: Euro-Stecker
  • Leuchten Farbcode: RAL 9005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 28,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,77*
€ 32,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.