Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALTON, E14, IP20, schwarz/rauchfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ALTON, E14, IP20, schwarz/rauchfarben
Tischleuchte ALTON, E14, IP20, schwarz/rauchfarben
Tischleuchte ALTON, E14, IP20, schwarz/rauchfarben
Artikel-Nr.:
     911-NORD-47645047
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47645047
EAN/GTIN:
     5701581452886
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALTON, E14, IP20, schwarz/rauchfarben

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas / Metall / Stoff
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Lampenleistung: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Farbe: schwarz / Glas rauchfarben / Kabel schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Artikelnummer: NORD-47645047
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: H: 29 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 45,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,21*
€ 49,69*
€ 4,00*
ab € 38,86*
€ 61,19*
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 67,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
604057
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.