Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Spot EIK, 3-flammig, IP20, 3x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Spot EIK, 3-flammig, IP20, 3x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Aufbau-Spot EIK, 3-flammig, IP20, 3x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Aufbau-Spot EIK, 3-flammig, IP20, 3x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-NORD-45780101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45780101
EAN/GTIN:
     5701581369887

Aufbau-Spot EIK, 3-flammig, IP20, 3x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt

  • Marke: Nordlux
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zeitgenössischer, puristischer Wand- und Deckenstrahler für den Innenbereich.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel: 3x GU10 PAR16 / PAR51, max. 3x 35W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 320 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 47,5∕ 8,6∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: NORD-45780101
  • Schutzklasse: 1
  • Passt sich in viele verschiedene Einrichtungsstile ein.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 8,6∕ 11 cm
  • Schmaler Baldachin mit drei kegelförmigen, individuell verstellbaren Spots.
  • Größe: Deckenanschluss-L∕ B: 45∕ 3,7 cm
  • Lenken Sie das Licht genau dorthin, wo es möchten.
  • Stabile Fertigung aus matt beschichtetem Metall.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Dimmbarkeit und SmartHome-Kompatibilität.
  • Direkter Anschluss an 230V AC Netzspannung per Klemme.
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Hinweis: Parallelschaltung nicht möglich!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,90*
€ 36,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
28735
ab € 4,54*
Zubehör
Philips
70791300
ab € 2,71*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,19*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,63*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
Zubehör
k.A.
114067
ab € 8,50*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5754801
ab € 4,03*
Zubehör
ISOLED
ISO-112337
ab € 5,58*
Zubehör
ISOLED
ISO-112971
ab € 8,55*
Zubehör
ISOLED
ISO-113976
ab € 4,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537440
ab € 2,67*
Zubehör
LightMe
LM85114
ab € 2,30*
Zubehör
LightMe
LM85146
ab € 2,20*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,53*
Zubehör
SIGOR Licht
627436
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.