Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler prismatisch, GU10 , 5W 3000K 430lm 899cd 45°, CRi >90, dimmbar, teilsatiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strahler prismatisch, GU10 , 5W 3000K 430lm 899cd 45°, CRi >90, dimmbar, teilsatiniert
LED Strahler prismatisch, GU10 , 5W 3000K 430lm 899cd 45°, CRi >90, dimmbar, teilsatiniert
LED Strahler prismatisch, GU10 , 5W 3000K 430lm 899cd 45°, CRi >90, dimmbar, teilsatiniert
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113976
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113976
EAN/GTIN:
     9009377067754
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler

LED Strahler prismatisch, GU10 , 5W 3000K 430lm 899cd 45°, CRi >90, dimmbar, teilsatiniert

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 30000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Lichtstrom: 430 lm
  • Artikelnummer: ISO-113976
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 220-220 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,3 cm
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: Silber-grau / opal
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 5 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe prismatisch
  • Lichtstärke: 899 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Vollspektrum-Lampen beleuchten hervorragend alle farbigen Fächen, Objekte oder auch Haut und Fell.
  • Die Farbwiedergabe ähnelt der Qualität von natürlichem Sonnenlicht.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • EPREL Nr.: 806578
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 5,01*
€ 8,50*
ab € 4,21*
€ 6,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113759
ab € 4,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114159
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.