Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör STALDGLAS Dichtungsringe, 3 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör STALDGLAS Dichtungsringe, 3 Stück, schwarz
Zubehör STALDGLAS Dichtungsringe, 3 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2444999
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2444999
EAN/GTIN:
     5701581200388
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Zubehör STALDGLAS Dichtungsringe, 3 Stück, schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Marke: Nordlux
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: NORD-2444999
  • Größe: Ø: 8 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 7,66*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 6,24*
€ 8,75*
12
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 12,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.