Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz
Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz
Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz
Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz
Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2220275003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220275003
EAN/GTIN:
     5708839009991
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CACHÉ, GU10, IP20, schwarz

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: DFTP
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 49,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Leuchtmittel: 1x 40W max.
  • Material: Marmor
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: NORD-2220275003
  • Größe: Schirm-Ø: 30 cm
  • Material: Metall
  • Schalter auf dem Kabel
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 102,98*
€ 102,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 83,29*
€ 106,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.