Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit
LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit
LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit
LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit
LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2220155050
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2220155050
EAN/GTIN:
     5708839010188
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku Tischleuchte ARCELLO, 2,8W, 2700K, 300lm, IP54, dimmbar, anthrazit

  • Marke: DFTP
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: MOODMAKER
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: NORD-2220155050
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 14∕ 14∕ 25 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 4,8 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Klasse 3 (12V)
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 2,8 W
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Größe: Schirm-Ø: 14 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Schalter auf der Fußplatte
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Kabel kann gewechselt werden.
  • Größe: Basis-Ø: 8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,61*
€ 56,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,45*
€ 61,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.