Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ELLEN MINI, E14, IP20, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ELLEN MINI, E14, IP20, blau
Tischleuchte ELLEN MINI, E14, IP20, blau
Tischleuchte ELLEN MINI, E14, IP20, blau
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2213745006
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213745006
EAN/GTIN:
     5704924014161
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Tischleuchte ELLEN MINI, E14, IP20, blau

  • Gewicht: 0,65 kg
  • Netzanschluss: Euro
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kabel flach
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 16∕ 16∕ 25∕ 16 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Treiber excl
  • Artikelnummer: NORD-2213745006
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kabel nicht austauschbar
  • Material: Metall
  • Farbe: Glänzend
  • Größe: Schirm-Ø: 16 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Basis-Ø: 10 cm
  • Schalter (mechanischer Ein-/Ausschalter) auf dem Kabel
  • Größe: Rohr-Ø: 1,15 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 23,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,70*
€ 26,44*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 27,40*
€ 37,75*
€ 5,95*
ab € 29,97*
€ 41,43*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 50,84*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49056
ab € 1,38*
Zubehör
SIGOR Licht
610016
ab € 3,33*
Zubehör
SIGOR Licht
605063
ab € 1,74*
Zubehör
SIGOR Licht
6134401
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.