Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte SCORPIUS MAXI, E27, IP23, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte SCORPIUS MAXI, E27, IP23, verzinkt
Wandleuchte SCORPIUS MAXI, E27, IP23, verzinkt
Wandleuchte SCORPIUS MAXI, E27, IP23, verzinkt
Artikel-Nr.:
     911-NORD-21751031
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-21751031
EAN/GTIN:
     5701581241961
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte SCORPIUS MAXI, E27, IP23, verzinkt

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: NORD-21751031
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H: 27∕ 14 cm
  • Farbe: verzinkt / Glas satiniert
  • Gewicht: 0,746 kg
  • IP-Schutzart: IP23
  • Lampenleistung: max. 60 W
  • Marke: Nordlux
  • Material: Verzinkter Stahl / PVC
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Schutzklasse 1 (Geerdet)
  • Vorsprung: 14,5 cm
  • Parallelschaltung möglich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 27,94*
€ 39,30*
3
€ 5,95*
ab € 39,20*
€ 52,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.